text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 190X30 24T


Numéro d'article B4960.640.801
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 464
Code Douanier 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.801
EAN 3165140240123
UBB 500504962100
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640801
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.