Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.800
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 190X30 12T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.800
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
12
Épaisseur de la lame de scie (mm)
222
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
458
Code Douanier
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.800
EAN
3165140240116
UBB
500504962027
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640800