Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.795
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 184X16 24T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.795
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
24
Épaisseur de la lame de scie (mm)
223
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
415
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.795
EAN
3165140240062
UBB
500504961110
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640795