text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 160X20 12T

Sur commande

Numéro d'article B4960.640.786
Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 12
Épaisseur de la lame de scie (mm) 190
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 294
Code Douanier 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.786
EAN 3165140239974
UBB 500504958991
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.