Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.785
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 160X16 18T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.785
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
18
Épaisseur de la lame de scie (mm)
190
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
309
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.785
EAN
3165140239967
UBB
500504958652
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640785