text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 150X20 18T


Numéro d'article B4960.640.781
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 150
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 150
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.2
Nombre de dents 18
Épaisseur de la lame de scie (mm) 187
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 251
Code Douanier 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.781
EAN 3165140239929
UBB 500504958082
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640781
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.