text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 130X16 9T


Numéro d'article B4960.640.774
Vitesse de rotation max. (1/min) 11500
Diamètre de la lame de scie (mm) 130
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11500
Diamètre de la lame de scie (mm) 130
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.2
Nombre de dents 9
Épaisseur de la lame de scie (mm) 194
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 202
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.774
EAN 3165140239851
UBB 500505017045
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.