Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.775
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 130X16 18T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.775
Vitesse de rotation max. (1/min)
11500
Diamètre de la lame de scie (mm)
130
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
11500
Diamètre de la lame de scie (mm)
130
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.2
Nombre de dents
18
Épaisseur de la lame de scie (mm)
190
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
212
Code Douanier
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.775
EAN
3165140239868
UBB
500505017201
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640775