text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire RADIALE 250X30 40T


Numéro d'article B4960.640.643
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Nombre de dents 40
Épaisseur de la lame de scie (mm) 295
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 930
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.643
EAN 3165140194341
UBB 500505008051
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640643
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.