Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.727
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTLNE 235X30/25 48T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.727
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
260
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
685
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.727
EAN
3165140195010
UBB
500505016138
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640727