text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTLNE 190X20/16 36T


Cikkszám B4960.640.613
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Nombre de dents 36
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 424
Code des marchandises 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.613
EAN 3165140194075
UBB 500505006071
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640613
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.