Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.611
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTLNE 184X30/16 36T
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.611
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
36
Épaisseur de la lame de scie (mm)
220
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
400
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.611
EAN
3165140194051
UBB
500505005818
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640611