text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTLNE 160X30/20 36T


Numéro d'article B4960.640.603
Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Nombre de dents 36
Épaisseur de la lame de scie (mm) 220
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 345
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.603
EAN 3165140193979
UBB 500505003599
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640603
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.