Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.171
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTLN 160X20/16 24T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.171
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
1.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
1.8
Nombre de dents
24
Épaisseur de la lame de scie (mm)
190
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
263
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.171
EAN
3165140373531
UBB
500504964007
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641171