Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.170
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTLN 160X20/16 12T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.170
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
1.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
160
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
1.8
Nombre de dents
12
Épaisseur de la lame de scie (mm)
190
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
260
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.170
EAN
3165140373524
UBB
500504963926
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641170