text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTLN 150X20/16 12T


Numéro d'article B4960.641.169
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 150
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 150
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 12
Épaisseur de la lame de scie (mm) 190
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.641.169
EAN 3165140373517
UBB 500504963843
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608641169
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.