text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTILNE 140X12.7 20T


Numéro d'article B4960.640.586
Vitesse de rotation max. (1/min) 10500
Diamètre de la lame de scie (mm) 140
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10500
Diamètre de la lame de scie (mm) 140
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 20
Épaisseur de la lame de scie (mm) 188
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 237
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.586
EAN 3165140193801
UBB 500505002849
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640586
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.