Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.441
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 305X30 60T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.441
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
60
Épaisseur de la lame de scie (mm)
355
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1188
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.441
EAN
3165140317399
UBB
500504997353
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640441