Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.440
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 305X30 40T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.440
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
40
Épaisseur de la lame de scie (mm)
360
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1154
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.440
EAN
3165140317382
UBB
500504997270
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640440