text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 254X30 24T


Artikelnummer B4960.640.434
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 290
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 670
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.434
EAN 3165140314435
UBB 500504996363
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.