Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.430
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 210X30 30T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Lame de scie circulaire Optiline Wood 210 x 30 x 2,0 mm, 48
Description complète
Numéro d'article
B4960.640.430
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
293
Model
Optiline Wood
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Optiline Wood Circular Saw Blade delivers precise quality cuts in all types of wood. Its high-quality precision-ground carbide teeth enable clean cuts, while its base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy. Furthermore, the blade's expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. Use this saw blade in all types of wood and wooden materials. Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Optiline Wood Circular Saw Blades, which feature ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.430
EAN
3165140314398
UBB
500504995605
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640430