text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 190X30 24T


Artikelnummer B4960.641.185
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 385
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.185
EAN 3165140373678
UBB 500504965749
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.