text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 190X30 16T


Položka č. B4960.641.184
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 16
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 383
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.184
EAN 3165140373661
UBB 500504965665
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641184
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.