Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.187
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 190X30 12T
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.187
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
12
Épaisseur de la lame de scie (mm)
230
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
440
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.187
EAN
3165140373692
UBB
500504966242
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641187