Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.181
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 184X16 48T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.181
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
227
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
451
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.181
EAN
3165140373630
UBB
500504965095
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641181