Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.592
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTILINE 150X20 24T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.592
Vitesse de rotation max. (1/min)
10000
Diamètre de la lame de scie (mm)
150
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
10000
Diamètre de la lame de scie (mm)
150
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
24
Épaisseur de la lame de scie (mm)
190
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
247
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.592
EAN
3165140193863
UBB
500505003003
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640592