Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.765
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTI K/V 254X30 60T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.765
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
60
Épaisseur de la lame de scie (mm)
305
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
990
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.765
EAN
3165140455534
UBB
500511964628
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641765