Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.770
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 350X30 90T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.770
Vitesse de rotation max. (1/min)
4500
Diamètre de la lame de scie (mm)
350
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
4500
Diamètre de la lame de scie (mm)
350
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
96
Épaisseur de la lame de scie (mm)
390
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
2020
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.770
EAN
3165140236935
UBB
500505016880
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640770