Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.453
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 305X30 96T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.453
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
96
Épaisseur de la lame de scie (mm)
368
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1570
Code Douanier
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.453
EAN
3165140317511
UBB
500504999250
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640453