Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.204
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 260X30 80T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.204
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
260
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
260
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
305
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1166
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.204
EAN
3165140373869
UBB
500504968222
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641204