text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 216X30 60T


Numéro d'article B4960.640.446
Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.5
Nombre de dents 60
Épaisseur de la lame de scie (mm) 305
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.446
EAN 3165140317443
UBB 500504998344
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.