text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 190X30 54T


Numéro d'article B4960.640.509
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 54
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 478
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.509
EAN 3165140192996
UBB 500505000371
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640509
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.