Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.519
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 165X30 42T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.519
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
42
Épaisseur de la lame de scie (mm)
222
Marque
Bosch
Model
Multi Material
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.519
EAN
3165140193092
UBB
500505002435
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640519