Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.195
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 130X20 42T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.195
Vitesse de rotation max. (1/min)
11500
Diamètre de la lame de scie (mm)
130
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
11500
Diamètre de la lame de scie (mm)
130
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
20
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2
Nombre de dents
42
Épaisseur de la lame de scie (mm)
189
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
20
Code des marchandises
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.195
EAN
3165140373777
UBB
500504967315
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641195