Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.514
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIM 235X30/25 64T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.514
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
64
Épaisseur de la lame de scie (mm)
262
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
700
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.514
EAN
3165140193047
UBB
500505001775
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640514