text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire MULTIM 190X20/16 54T


Numéro d'article B4960.640.508
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 54
Épaisseur de la lame de scie (mm) 221
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 481
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.508
EAN 3165140192989
UBB 500505000116
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.