text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire MULTIM 180X30/16 48T


Numéro d'article B4960.640.506
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 48
Épaisseur de la lame de scie (mm) 223
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 455
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.506
EAN 3165140192965
UBB 500504999821
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.