Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.694
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
Bosch Lame de scie circulaire CONW 450X30 32T SPKV
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.694
Vitesse de rotation max. (1/min)
3500
Diamètre de la lame de scie (mm)
450
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
3500
Diamètre de la lame de scie (mm)
450
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Nombre de dents
32
Épaisseur de la lame de scie (mm)
536
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
3640
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.694
EAN
3165140194778
UBB
500505013325
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640694