text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire CONSTRW 700X30 46T


Numéro d'article B4960.640.762
Vitesse de rotation max. (1/min) 2000
Diamètre de la lame de scie (mm) 700
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 4.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 2000
Diamètre de la lame de scie (mm) 700
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 4.2
Nombre de dents 46
Épaisseur de la lame de scie (mm) 780
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10690
Code Douanier 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.762
EAN 3165140236850
UBB 500505016708
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.