Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.705
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
Bosch Lame de scie circulaire CONSTRW 500X30 36T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.705
Vitesse de rotation max. (1/min)
3000
Diamètre de la lame de scie (mm)
500
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
3000
Diamètre de la lame de scie (mm)
500
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Nombre de dents
36
Épaisseur de la lame de scie (mm)
540
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4460
Code des marchandises
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.705
EAN
3165140194846
UBB
500505015973
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640705