Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.200
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
Bosch Lame de scie circulaire CONSTRW 184X16 12T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.200
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
12
Épaisseur de la lame de scie (mm)
225
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
420
Model
Construct Wood
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.200
EAN
3165140373821
UBB
500504967802
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641200