text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire CONSTRW 180X30 12T


Numéro d'article B4960.640.632
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de la lame de scie (mm) 180
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de la lame de scie (mm) 180
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Nombre de dents 12
Épaisseur de la lame de scie (mm) 220
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 398
Code Douanier 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.632
EAN 3165140194259
UBB 500505007301
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.