Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
3I708844
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
Bosch Lame de scie circulaire 355X25.4X2.5/2.2X70
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3I708844
Vitesse de rotation max. (1/min)
2100
Diamètre de la lame de scie (mm)
355
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
2100
Diamètre de la lame de scie (mm)
355
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
70
Épaisseur de la lame de scie (mm)
404
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I708844
EAN
3165140839976
UBB
500648582319
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608644283