text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 350X30X2.9/2.5X60 T


Referência 9C781837
Vitesse de rotation max. (1/min) 5400
Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 29
Embalado por 1

Especificações

Vitesse de rotation max. (1/min) 5400
Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 29
Nombre de dents 60
Épaisseur de la lame de scie (mm) 405
Marque Bosch
Code Douanier 82023100
Type Circular Saw Blade

Números do artigo

Referência 9C781837
EAN 3165140799539
UBB 500648856309
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.