Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
8X193630
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
Bosch Lame de scie circulaire 305X25.4X2.6/2.2X80T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8X193630
Vitesse de rotation max. (1/min)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
254
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
26
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
254
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
26
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
420
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X193630
EAN
3165140737746
UBB
500648846250
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608643061