Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
2W570840
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
Bosch Lame de scie circulaire 305X25.4X2.5/2.2X80
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2W570840
Vitesse de rotation max. (1/min)
2500
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
2500
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
405
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W570840
EAN
3165140839969
UBB
500648559309
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608644284