text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 300X30X3,2MM 60


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéro d'article 8C735596
Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de la lame de scie (mm) 300
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 6300
Diamètre de la lame de scie (mm) 300
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 32
Nombre de dents 60
Épaisseur de la lame de scie (mm) 360
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C735596
EAN 3165140648349
UBB 500648808888
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608642509
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.