Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
8W285514
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
Bosch Lame de scie circulaire 254X30X2.8/1.8X24T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8W285514
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Nombre de dents
24
Épaisseur de la lame de scie (mm)
305
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W285514
EAN
3165140964630
UBB
500704848992
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608838412