text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 250X30X2.1/1.6X24T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Numéro d'article 8F536010
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 21
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 16
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in wooden applications. It is ideal for cutting all kinds of wood and wooden materials. The Expert for Wood Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F536010
EAN 3165140957526
UBB 500699306543
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.