text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Lame de scie circulaire 250X30X2,4MM 80


The Expert for Multi Material Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in a wide range of materials. Its unique extra-hard Microteq teeth from Bosch in-house production consist of highly durable carbide grains, enabling a high performance. The combination of this specialised high-density carbide and the robust tooth shape make the Expert for Mu

Numéro d'article 8U449283
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 24
Nombre de dents 80
Épaisseur de la lame de scie (mm) 305
Marque Bosch

La description

The Expert for Multi Material Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in a wide range of materials. Its unique extra-hard Microteq teeth from Bosch in-house production consist of highly durable carbide grains, enabling a high performance. The combination of this specialised high-density carbide and the robust tooth shape make the Expert for Multi Material Circular Saw Blade ideal for universal use in any situation. The blade's Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting its cutting quality. Additionally, it is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in non-ferrous metals, aluminium, plastics, epoxy and wood. HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth make the Expert for Multi Material Circular Saw Blade robust for working with abrasive materials.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U449283
EAN 3165140648196
UBB 500648841871
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608642494
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.